※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレス丸玉フック ST-54
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46255076
品番
ST-54
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。
付属品
A4×30
材質
ステンレス
色
鏡面磨
耐荷重(kg)
15
サイズ(mm)
50
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。