CVA2-05HS4BL 真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳) 46255851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)6仕様-標準供給圧力(MPa)0.5注文コード46255851品番CVA2-05HS4BL
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
空気消費量(L/min)13配線方式リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)吸込流量(L/min)6ノズル径(Φmm)0.5仕様-使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)最高真空圧力(kPa)-87標準供給圧力(MPa)0.5設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする