真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム - コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム - コンバム(旧:妙徳)
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
設定圧力分解能(kPa)
0.2~0.6
内容量
1個
全169種類を絞り込む
ノズル径(Φmm)
吸込流量(L/min)
空気消費量(L/min)
配線方式
169種類すべて表示中
注文コード
品番
空気消費量(L/min)
配線方式
吸込流量(L/min)
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46255851CVA2-05HS4BL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)60.5
23,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46255876CVA2-05HSAB4BL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)60.5
36,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46255885CVA2-05HSABDN4AL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)60.5
48,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46255894CVA2-05HSABDN4BL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)60.5
48,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46255921CVA2-05HSDN4BL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)60.5
35,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46255973CVA2-05HSVDN4BL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)60.5
42,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256007CVA2-05LS4BL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)90.5
23,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256016CVA2-05LSAB4BL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)90.5
36,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256043CVA2-05LSDN4AL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)90.5
35,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256052CVA2-05LSDN4BL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)90.5
35,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256061CVA2-05LSVDN4BL13リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)90.5
42,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256104CVA2-10HR4AL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)251
23,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256113CVA2-10HR4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)251
23,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256131CVA2-10HRAB4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)251
36,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256147CVA2-10HRABDN4AL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)251
48,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256156CVA2-10HRABDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)251
48,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256174CVA2-10HRDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)251
35,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256183CVA2-10HRV4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)251
30,300
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256201CVA2-10HRVDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)251
42,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256262CVA2-10HS4AL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
23,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256271CVA2-10HS4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
46256296CVA2-10HSAB4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
36,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256305CVA2-10HSABDN4AL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
48,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256314CVA2-10HSABDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
48,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46256341CVA2-10HSDN4AL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
35,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46256357CVA2-10HSDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
35,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46256384CVA2-10HSV4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
30,300
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256393CVA2-10HSVDN4AL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
42,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256402CVA2-10HSVDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)271
42,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46256454CVA2-10LS4AL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)361
23,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256463CVA2-10LS4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)361
23,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46256481CVA2-10LSAB4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)361
36,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256497CVA2-10LSABDN4AL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)361
48,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256506CVA2-10LSABDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)361
48,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46256524CVA2-10LSDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)361
35,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46256567CVA2-10LSVDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)361
42,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
46256603CVA2-10QR4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)501
23,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256646CVA2-10QRDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)501
35,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256664CVA2-10QRVDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)501
42,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256691CVA2-10QS4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541
23,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256725CVA2-10QSABDN4BL44リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541
48,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256795CVA2-15HR4AL100リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541.5
32,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256804CVA2-15HR4BL100リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541.5
32,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
46256831CVA2-15HRAB4BL100リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541.5
46,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256847CVA2-15HRABDN4AL100リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541.5
58,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256856CVA2-15HRABDN4BL100リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541.5
58,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256874CVA2-15HRDN4AL100リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541.5
44,500
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256883CVA2-15HRDN4BL100リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541.5
44,500
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256901CVA2-15HRV4BL100リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541.5
39,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46256926CVA2-15HRVDN4BL100リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)541.5
51,400
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする