コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
吸込流量(L/min)
9
仕様
破壊流量調整式
標準供給圧力(MPa)
0.5
注文コード
46256061
品番
CVA2-05LSVDN4BL
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・仕様・標準供給圧力
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
空気消費量(L/min)
13
配線方式
リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)
吸込流量(L/min)
9
ノズル径(Φmm)
0.5
仕様
破壊流量調整式
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
最高真空圧力(kPa)
-87
標準供給圧力(MPa)
0.5
設定圧力分解能(kPa)
0.2~0.6