曜日別特売

真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)36仕様破壊流量調整式標準供給圧力(MPa)0.5注文コード46256524品番CVA2-10LSDN4BL
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
空気消費量(L/min)44配線方式リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)吸込流量(L/min)36ノズル径(Φmm)1仕様破壊流量調整式使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする