CVA2-15HR4BL 真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳) 46256804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個吸込流量(L/min)54仕様-標準供給圧力(MPa)0.35注文コード46256804品番CVA2-15HR4BL
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
空気消費量(L/min)100配線方式リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付)吸込流量(L/min)54ノズル径(Φmm)1.5仕様-使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)最高真空圧力(kPa)-87標準供給圧力(MPa)0.35設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする