曜日別特売
BG505LMCF GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 46258206

GigEBGシリーズ(カラーカメラ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
画素数2448(H)×2048(V)
センサータイプ2/3型
撮像素子CMOSIRカットフィルタ、GS-CMOS(IM×264)
CMOSIRカットフィルタ、GS-CMOS(IM×264)
CMOS防塵ガラス、GS-CMOS(IM×264)
保護ガラスフィルター、GS-CMOS(IM×265)
CMOSIRカットフィルタ、GS-CMOS(IM×265)
内容量1台注文コード46258206品番BG505LMCF
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥214,720
販売価格(税別)
195,200

高速フレームレート。Gigabit Ethernet(TM) インターフェース (電源供給型)。GigE Vision(TM) Ver1.2 準拠。GenICam(TM) Ver2.3 (CCDモデル) Ver2.4/Ver3.0 (CMOSモデル) 準拠。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵。全画素読み出し。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

種類カメラ本体電源(V)DC12/PoEセンサータイプ2/3型撮像素子CMOSIRカットフィルタ、GS-CMOS(IM×264)カラーモードカラー画素数2448(H)×2048(V)レンズマウントCマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする