長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) シリコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)6(短径)ストローク(mm)10寸法B(mm)10注文コード46260365品番NAPWTH-6-10-10-S
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
パッド径(Φmm)6(短径)材質(パッド)シリコーンゴムストローク(mm)10寸法F(mm)23寸法D(mm)64.5寸法B(mm)10寸法G(mm)17継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする