コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) シリコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
8(短径)
ストローク(mm)
10
寸法B(mm)
30
注文コード
46260471
品番
NAPWTH-8-30-10-S
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク・寸法B
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
8(短径)
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
64.5
寸法B(mm)
30
寸法G(mm)
17
継手
なし