コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) タケノコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4(短径)
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
3
注文コード
46260672
品番
NAPWTH-4-10-3-N-T
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
4(短径)
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
57.5
寸法B(mm)
10
寸法G(mm)
17
継手
バーブ