コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4(短径)
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
3
注文コード
46260697
品番
NAPWTH-4-10-3-U-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,630
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
4(短径)
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
57.5
寸法B(mm)
10
寸法G(mm)
17
継手
バーブ