コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4(短径)
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
10
注文コード
46260715
品番
NAPWTH-4-20-10-N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,260
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
4(短径)
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
64.5
寸法B(mm)
20
寸法G(mm)
17
継手
バーブ