曜日別特売

長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) タケノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個パッド径(Φmm)5(短径)材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)10注文コード46260785品番NAPWTH-5-10-10-N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
パッド径(Φmm)5(短径)材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)10寸法F(mm)23寸法D(mm)64.5寸法B(mm)10寸法G(mm)17継手バーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする