プラス・テク
テクノフレックス エアーホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ホース内径(Φmm)
6.5
6.5
8.5
長さ(m)
100
100
10
20
ホース外径(Φmm)
10
10
12.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
46260989
品番
TX6.5-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
エアー専用ホースです。
柔軟・軽量で操作性に優れています。
用途
工作機械・木工機・建築用機械
長さ(m)
100
使用温度(℃)
-20~60
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.5
金具
(両端)無し
許容曲げ半径(mm)
150
ホース外径(Φmm)
10
原材料
ポリ塩化ビニル
許容圧力(MPa)
1.5