コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) タケノコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
8(短径)
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
15
注文コード
46261083
品番
NAPWTH-8-30-15-N-T
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
8(短径)
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
77
寸法B(mm)
30
寸法G(mm)
24.5
継手
バーブ