曜日別特売

長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) ニトリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)4(短径)ストローク(mm)3寸法B(mm)10注文コード46261372品番NAPWTH-4-10-3-N
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
パッド径(Φmm)4(短径)材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)3寸法F(mm)23寸法D(mm)57.5寸法B(mm)10寸法G(mm)17継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする