長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)6(短径)注文コード46262282品番PWG-6-20-S
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
パッド径(Φmm)6(短径)材質(パッド)シリコーンゴム半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする