曜日別特売

長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)4(短径)注文コード46262343品番PWG-4-20-N
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
パッド径(Φmm)4(短径)材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする