コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
6(短径)
注文コード
46262413
品番
PWG-6-30-N
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
6(短径)
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55