コンバム(旧:妙徳)
独泡パッド PDシリーズ バッファ式金具付パッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
50
注文コード
46263725
品番
NAPDTH-50-30
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
50
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
30
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
137.2
寸法G(mm)
50
継手
なし