曜日別特売
ROG-24-3-RYG 一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46263964

ROG-24-3-RYG 一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46263964
ROG-24-3-RYG 一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46263964
ROG-24-3-RYG 一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46263964
ROG-24-3-RYG 一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46263964
ROG-24-3-RYG 一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46263964
ROG-24-3-RYG 一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46263964

一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台段数3仕様-消費電力(W)赤、黄 0.6/緑、青、白 0.5注文コード46263964品番ROG-24-3-RYG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800
仕様-材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.1取付直付け規格CE適合品保護構造IP65段数3消費電力(W)赤、黄 0.6/緑、青、白 0.5定格電圧(V)DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音なし信号線接点容量LED:赤・黄 電源電圧以上25mA以上/緑・青・白電源電圧以上20mA以上引出し線長さ(mm)900引出し線線種信号線電源線UL1007AWG22×6材質(ボディ)ABS/アロイ樹脂材質(ポール)-材質(ベース)-音圧レベル(dB)なし動作点灯ヒューズ容量(A)0.5材質(L型金具)-配列赤/黄/緑
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする