コンバム(旧:妙徳)
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
ストローク(mm)
10
注文コード
46265046
品番
NAPATH-15A-10-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
パッド径・ストローク
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
質量(g)
19
寸法D(mm)
62.5
寸法G(mm)
17
継手
なし