コンバム(旧:妙徳)
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
ストローク(mm)
3
注文コード
46265064
品番
NAPATH-15A-3-S
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
18.5
寸法D(mm)
55.5
寸法G(mm)
17
継手
なし