薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)25ストローク(mm)15注文コード46265125品番NAPATH-25-15-S
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
パッド径(Φmm)25材質(パッド)シリコーンゴムストローク(mm)15寸法F(mm)36質量(g)84寸法D(mm)96.2寸法G(mm)28継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする