コンバム(旧:妙徳)
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
ストローク(mm)
3
注文コード
46265195
品番
NAPAYH-10A-3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,310
この商品は
パッド径・ストローク
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
18.5
寸法D(mm)
55.5
寸法G(mm)
17
継手
なし