積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台配列赤/黄/緑注文コード46265407品番AUS-24-3-RYG
参考基準価格(税別)¥11,730販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様積層式表示灯材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.2取付ポール取付規格CE適合品保護構造IP54段数3消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上20mA以上引出し線長さ(mm)400引出し線線種信号線UL1007AWG24×5本、電源線UL1007AWG20×1本材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)ABS樹脂(Φ28)使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/黄/緑
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする