コンバム(旧:妙徳)
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
ストローク(mm)
15
注文コード
46265624
品番
NAPATH-40-15-N
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
36
質量(g)
86
寸法D(mm)
96.2
寸法G(mm)
28
継手
なし