コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46266324
品番
NAPNTH-131-3-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,140
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
131
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
26
寸法D(mm)
70.7
寸法G(mm)
17
継手
なし