LEUT-24W-2-RY 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46266737

LEUT-24W-2-RY 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46266737
LEUT-24W-2-RY 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46266737
LEUT-24W-2-RY 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46266737
LEUT-24W-2-RY 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46266737
LEUT-24W-2-RY 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46266737
LEUT-24W-2-RY 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46266737
LEUT-24W-2-RY 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46266737

積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
配列
赤/黄
定格電圧(V)
AC/DC24
注文コード
46266737
品番
LEUT-24W-2-RY
参考基準価格(税別)¥13,120販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
¥12,900
仕様
クリアグローブタイプ
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.7
取付
ポール取付/標準L金具
使用温度範囲(℃)
-
規格
CE適合品、UL認定品
保護構造
IP65(水平面取付時)附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
段数
2
消費電力(W)
1.2
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
インターフェース
NPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)
上部:アロイ樹脂
ブザー音
なし
信号線接点容量
電源電圧以上25mA以上
点滅
速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)
1100
引出し線線種
信号線/電源線UL1007AWG22
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(ポール)
アルミニウム(Φ22)
材質(ベース)
ポール取付:アロイ樹脂
音圧レベル(dB)
なし
動作
点灯
材質(シャーシ)
-
ヒューズ容量(A)
0.5
材質(ブラケット)
-
材質(L型金具)
SPHC(三価クロムクロメートメッキ)
配列
赤/黄
突入電流
なし
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

XVUプロモーション動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46266807
2021-09-12
用途: 機械の警報時
製造業

機能、デザイン的にも良いと思いますが、納期が不安定なところが機械の製作にあたり
予定が立てにくく、困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする