コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) 天然ゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46267094
品番
NAPNTS-109-10-NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
109
材質(パッド)
天然ゴム
ストローク(mm)
10
質量(g)
22
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
77.7
寸法G(mm)
17
継手
なし