仕様クリアグローブタイプ材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.5取付ポール取付/標準L金具使用温度範囲(℃)-30~50規格CE適合品、UL認定品保護構造IP65(水平面取付時)付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23段数3消費電力(W)1.8定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音なし信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:なし点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)1100引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)アルミニウム(Φ17.3)材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂音圧レベル(dB)なし動作点灯材質(シャーシ)-ヒューズ容量(A)0.5材質(ブラケット)-材質(L型金具)SPCC(三価クロムクロメートメッキ)材質(円形取付台)-配列赤/黄/緑突入電流なし