コンバム(旧:妙徳)
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン
商品レビューを投稿する
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
注文コード
46267812
品番
PAG-20A-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55