コンバム(旧:妙徳)
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
注文コード
46267837
品番
PAG-25-S
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55