コンバム(旧:妙徳)
薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
注文コード
46268074
品番
PAG-30-F
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10~230
硬度(A/s)
70