コンバム(旧:妙徳)
薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
注文コード
46268126
品番
PAG-15A-SE
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55