コンバム(旧:妙徳)
薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
注文コード
46268144
品番
PAG-20A-SE
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55