曜日別特売

薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)15材質(パッド)ふっ素ゴムストローク(mm)10注文コード46268722品番NAPATS-15A-10-F
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)15材質(パッド)ふっ素ゴムホルダーバッファ式ストローク(mm)10質量(g)18.5寸法F(mm)23寸法D(mm)62.5寸法E(mm)10寸法C(mm)-寸法G(mm)17寸法F1(mm)-寸法F2(mm)-継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする