曜日別特売

薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)15材質(パッド)導電性シリコーンゴムストローク(mm)15注文コード46268871品番NAPATS-15A-15-SE-O
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
パッド径(Φmm)15材質(パッド)導電性シリコーンゴムホルダーバッファ式ストローク(mm)15質量(g)21寸法F(mm)30.5寸法D(mm)75寸法E(mm)15寸法C(mm)-寸法G(mm)24.5寸法F1(mm)-寸法F2(mm)-継手プッシュイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする