曜日別特売
NAPATS-20A-15-N 薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS コンバム(旧:妙徳) 46269246

※NAPATS-50

NAPATS-20A-15-N 薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS コンバム(旧:妙徳) 46269246
NAPATS-20A-15-N 薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS コンバム(旧:妙徳) 46269246

薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)15注文コード46269246品番NAPATS-20A-15-N
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)20材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ホルダーバッファ式ストローク(mm)15質量(g)21D77.5寸法F(mm)30.5寸法D(mm)77.5寸法E(mm)15寸法e(mm)15寸法C(mm)1.2寸法G(mm)24.5寸法c(mm)1.2寸法g(mm)24.5寸法F1(mm)0.64寸法F2(mm)1.17継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする