曜日別特売
LOUGWB-24-5-RYGBW 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46270368

積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
この商品は色・内容量など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
赤黄緑青白
注文コード
46270368
品番
LOUGWB-24-5-RYGBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,960
材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
全長(mm)
320
質量(kg)
0.3
色
赤黄緑青白
タイプ
-
取付
直付けタイプ
規格
CE適合品。UL認定品。RoHS対応。
保護構造
IP65(正方向取付時)
段数
5段
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
40
光源
LED
インターフェース
NPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音
連続音・断続音切り替え
信号線接点容量
LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅
速度/60min-1
引出し線長さ(mm)
1300
引出し線線種
信号線・電源線:UL1007AWG22
音圧レベル(dB)
最大85(1m前方)
動作
点灯・点滅
音色
ブザー付き
突入電流
ブザー100mA
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46270368LOUGWB-24-5-RYGBW39579969LOUGWB-24-5RYGBWLOUGWB-24-5RYGBW 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579969積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
¥24,980
税込¥27,478
注文コードが変更になりました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LOUGWB-24-5-RYGBW 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 直付けタイプ取付 定格電圧AC/DC24V 【通販モノタロウ】