曜日別特売

薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20材質(パッド)ふっ素ゴム注文コード46271811品番PATK-20A-F
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
パッド径(Φmm)20材質(パッド)ふっ素ゴム寸法L(mm)-寸法F(mm)-質量(g)16寸法D(mm)-寸法B(mm)43.5寸法C(mm)10寸法Z(mm)-寸法P(mm)-寸法Y(mm)1.2寸法N(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする