コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
2
ストローク(mm)
10
注文コード
46273683
品番
NAPFTH-2A-10-S
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド寸法・ストローク
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
2
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
質量(g)
17
寸法D(mm)
57
寸法G(mm)
17
継手
なし