コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド寸法(mm)
3.5×7
ストローク(mm)
3
注文コード
46273735
品番
NAPFTH-3.5-7A-3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
パッド径・パッド寸法・ストローク
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
16.5
寸法D(mm)
52
パッド寸法(mm)
3.5×7
寸法G(mm)
17
継手
なし