コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
ストローク(mm)
6
注文コード
46273963
品番
NAPFYH-20B-6-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
パッド径・パッド寸法・ストローク
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
36
質量(g)
64
寸法D(mm)
80.5
寸法G(mm)
28
継手
なし