コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 タケノコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.5
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
注文コード
46274067
品番
NAPFTH-1.5A-10-S-T
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・パッド寸法
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
1.5
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
質量(g)
17
寸法D(mm)
57
寸法G(mm)
17
継手
バーブ