コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
ふっ素ゴム
注文コード
46274094
品番
NAPFTH-10A-10-F-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
パッド径・材質・パッド寸法
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
質量(g)
19
寸法D(mm)
62.5
寸法G(mm)
17
継手
バーブ