標準パッドスプリング式金具付 タケノコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)シリコーンゴムパッド寸法(mm)2×4注文コード46274313品番NAPFTH-2-4A-15-S-T
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質(パッド)シリコーンゴムストローク(mm)15寸法F(mm)30.5質量(g)20寸法D(mm)71.5パッド寸法(mm)2×4寸法G(mm)24.5継手バーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする