コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 ニトリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
ストローク(mm)
-
注文コード
46275564
品番
NAPFOYH-20-30-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,310
この商品は
パッド径・パッド寸法・ストローク
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
-
寸法F(mm)
58
質量(g)
-
寸法D(mm)
121
寸法G(mm)
50
継手
-