標準パッドスプリング式金具付 ニトリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)2ストローク(mm)10注文コード46275765品番NAPFTH-2A-10-N
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
パッド径(Φmm)2材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)10寸法F(mm)23質量(g)17寸法D(mm)57寸法G(mm)17継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする