コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 ニトリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
35
ストローク(mm)
6
注文コード
46275905
品番
NAPFTH-35-6-N
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド寸法・ストローク
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
35
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
36
質量(g)
68
寸法D(mm)
82
寸法G(mm)
28
継手
なし